VICTRON ENERGY - Wechselrichter Victron Phoenix 48/375 VE.direct Schuko

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 321504
DC-Systemspannung - 48 V
Ausgangsleistung - 300 W
Kurzzeitige Spitzenlast - 700 W
Ausgangsspannung - 120 .. 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076034148
Sonepar Artikelnummer
120396332
Hersteller Artikelnummer
321504
Hersteller Typ
PIN483750200
Hersteller Artikel Nr.:
321504
DC-Systemspannung:
48 V
Ausgangsleistung:
300 W
Kurzzeitige Spitzenlast:
700 W
Ausgangsspannung:
120 .. 230 V
Ausgangsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Art der Ausgangsspannung:
Sinus
Laderegler integriert:
Nein
Schutzart (IP):
IP21
Display:
ohne
Datenaustausch:
Ja
Mit Schaltausgang:
Ja
Betriebstemperatur:
-40 .. 65 °C
Leistungsaufnahme im Leerlauf und Standby:
8.5 W
Höhe:
86 mm
Breite:
165 mm
Tiefe:
260 mm
Gewicht:
3 kg
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85044084
Gewicht:
3.000 kg


