VICTRON ENERGY - Wechselrichter Victron Phoenix 48/375 VE.direct Schuko

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 322118
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85044084
Gewicht - 3.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076056799
Sonepar Artikelnummer
121095311
Hersteller Artikelnummer
322118
Hersteller Typ
PIN481371200
Hersteller Artikel Nr.:
322118
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044084
Gewicht:
3.000 kg
Wechselrichter Victron Phoenix 48/375 VE.direct Schuko 375 W, 48 VDC, 230 VAC / 50 Hz, Eigenverbrauch 8,5 W / 2,6 W, IP21, LED, Sinusspannung, elektronische Schutzfunktion, Schuko AC Steckdose, DC Schraubklemme 10 mm², Option (bluetooth dongle, BMV)


