VICTRON ENERGY - Wechselrichter Victron Phoenix 48/500 VE.Direct IEC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 321662
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85044084
Gewicht - 3.900 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076056829
Sonepar Artikelnummer
120396333
Hersteller Artikelnummer
321662
Hersteller Typ
PIN481501100
Hersteller Artikel Nr.:
321662
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044084
Gewicht:
3.900 kg
500 W, 48 VDC, 230 VAC / 50 Hz, Eigenverbrauch 4,2 W / 0,8 W, IP21, LED, Sinusspannung, elektronische Schutzfunktion, AC Steckdose IEC, DC Schraubklemme 10 mm², Option (bluetooth dongle, BMV) Abmessung 86 x 172 x 275mm


