VICTRON ENERGY - Wechselrichter Victron Phoenix 48/500 VE.direct Schuko

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 322119
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85044084
Gewicht - 3.900 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076056836
Sonepar Artikelnummer
121095312
Hersteller Artikelnummer
322119
Hersteller Typ
PIN481501200
Hersteller Artikel Nr.:
322119
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044084
Gewicht:
3.900 kg
Wechselrichter Victron Phoenix 48/500 VE.Direct IEC 500 W, 48 VDC, 230 VAC / 50 Hz, Eigenverbrauch 4,2 W / 0,8 W, IP21, LED, Sinusspannung, elektronische Schutzfunktion, AC Steckdose IEC, DC Schraubklemme 10 mm², Option (bluetooth dongle, BMV)


