VICTRON ENERGY - Wechselrichter Victron Phoenix 48/5000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 321378
Max. Eingangsleistung DC - 66 W
Notstromfähig - Ja
Geeignet für Außeneinsatz - Nein
Europäischer Wirkungsgrad - 95 %
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076023883
Sonepar Artikelnummer
120348752
Hersteller Artikelnummer
321378
Hersteller Typ
PIN485020000
Hersteller Artikel Nr.:
321378
Max. Eingangsleistung DC:
66 W
Notstromfähig:
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Europäischer Wirkungsgrad:
95 %
Mit Trafo:
Nein
Mit Datenlogger:
Nein
Ethernet:
Nein
Batterie eingebaut:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Gewicht:
30 kg
Breite:
328 mm
Höhe:
444 mm
Tiefe:
240 mm
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85044084
Gewicht:
28.000 kg


