VICTRON ENERGY - Wechselrichter Victron Phoenix 48/800 VE.Direct IEC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 322187
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85044084
Gewicht - 5.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076056867
Sonepar Artikelnummer
120554971
Hersteller Artikelnummer
322187
Hersteller Typ
PIN481801100
Hersteller Artikel Nr.:
322187
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044084
Gewicht:
5.500 kg
Wechselrichter Victron Phoenix 48/800 VE.Direct IEC - 800 W, 48 VDC, 230 VAC / 50 Hz, Eigenverbrauch 4,2 W / 0,8 W, IP21, LED, Sinusspannung, elektronische Schutzfunktion, AC Steckdose IEC, DC Schraubklemme 10 mm², Option (bluetooth dongle, BMV)


