VICTRON ENERGY - Wechselrichter Victron Phoenix 48/800 VE.direct Schuko

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 321507
Zolltarifnummer - 85044084
Gewicht - 5.500 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076038214
Sonepar Artikelnummer
121011842
Hersteller Artikelnummer
321507
Hersteller Typ
PIN481801200
Hersteller Artikel Nr.:
321507
Zolltarifnummer:
85044084
Gewicht:
5.500 kg
Wechselrichter Victron Phoenix 48/800 VE.direct Schuko 800 W, 48 VDC, 230 VAC / 50 Hz, Eigenverbrauch 9,5 W / 3,0 W, IP21, LED, Sinusspannung, elektronische Schutzfunktion, Schuko AC Steckdose, DC Schraubklemme 10 mm², Option (bluetooth dongle, BMV)


