VICTRON ENERGY - Wechselrichter Victron Phoenix C 12/1200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 321376
Max. Eingangsleistung DC - 17 W
Notstromfähig - Ja
Geeignet für Außeneinsatz - Nein
Europäischer Wirkungsgrad - 92 %
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076021629
Sonepar Artikelnummer
120348738
Hersteller Artikelnummer
321376
Hersteller Typ
CIN121220000
Hersteller Artikel Nr.:
321376
Max. Eingangsleistung DC:
17 W
Notstromfähig:
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Europäischer Wirkungsgrad:
92 %
Mit Trafo:
Nein
Mit Datenlogger:
Nein
Display:
ohne
Ethernet:
Nein
Batterie eingebaut:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Gewicht:
10 kg
Breite:
214 mm
Höhe:
375 mm
Tiefe:
214 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044084
Gewicht:
10.000 kg


