VICTRON ENERGY - Wechselrichter Victron Phoenix C 12/1600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 322180
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85044084
Gewicht - 10.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076065043
Sonepar Artikelnummer
121205785
Hersteller Artikelnummer
322180
Hersteller Typ
CIN122160000
Hersteller Artikel Nr.:
322180
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85044084
Gewicht:
10.000 kg
1600 W, 12 VDC, 230 VAC / 50 Hz, Eigenverbrauch 8 W / 2 W, IP21, LED, Sinusspannung, elektronische Schutzfunktion, DC Kabel 1,5 m, AC Stecker G-ST18i, Option (Color Control GX, MK3-USB, BMV) Abmessung 375 x 214 x 110mm


