Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTRON ENERGY - Wechselrichter Victron Phoenix C 12/2000 230V VE.Bus

VICTRON ENERGY
kopierenkopieren
VICTRON ENERGY - Wechselrichter Victron Phoenix C 12/2000 230V VE.Bus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 321358

  • Herkunftsland - IN

  • Zolltarifnummer - 85044084

  • Gewicht - 13.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719076037514

Sonepar Artikelnummer

120348740

Hersteller Artikelnummer

321358

Hersteller Typ

CIN122200000

Hersteller Artikel Nr.:

321358

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85044084

Gewicht:

13.000 kg

Wechselrichter Victron Phoenix C 12/2000 230V VE.Bus - 2000 W, 12 VDC, 230 VAC / 50 Hz, Eigenverbrauch 9 W / 3 W, IP21, LED, Sinusspannung, elektronische Schutzfunktion, Schraubklemme DC M8 / AC 6mm², Option (Color Control GX, MK3-USB, BMV)