VICTRON ENERGY - Wechselrichter Victron Phoenix C 12/3000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 321568
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85044084
Gewicht - 18.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076023579
Sonepar Artikelnummer
120348741
Hersteller Artikelnummer
321568
Hersteller Typ
PIN123020000
Hersteller Artikel Nr.:
321568
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85044084
Gewicht:
18.000 kg
Wechselrichter Victron Phoenix Compact 12/3000 3000VA (2400W), 12 VDC, 230 VAC / 50 Hz, Eigenverbrauch 9 W / 3 W, IP21, LED, Sinusspannung, elektronische Schutzfunktion, Schraubklemme DC M8 / AC 6mm², Option (Color Control GX, MK3-USB, BMV)Der Phoenix Inverter Compact ist ein reiner Sinuswellen-Wechselrichter mit hohem Wirkungsgrad. Er wurde für den professionellen Einsatz entwickelt und eignet sich für eine weite Bandbreite an Anwendungen. Der Phoenix Inverter Compact ist in folgenden Ausführungen erhältlich: von 1200VA bis zu 2000VA in 12V oder 24V.


