VICTRON ENERGY - Wechselrichter Victron Phoenix C 24/2000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 321351
DC-Systemspannung - 24 V
Ausgangsleistung - 1600 W
Kurzzeitige Spitzenlast - 4000 W
Ausgangsspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8719076037521
Sonepar Artikelnummer
120348744
Hersteller Artikelnummer
321351
Hersteller Typ
CIN242200000
Hersteller Artikel Nr.:
321351
DC-Systemspannung:
24 V
Ausgangsleistung:
1600 W
Kurzzeitige Spitzenlast:
4000 W
Ausgangsspannung:
230 V
Ausgangsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Art der Ausgangsspannung:
Sinus
Laderegler integriert:
Nein
Schutzart (IP):
IP21
Display:
ohne
Datenaustausch:
Ja
Mit Schaltausgang:
Ja
Betriebstemperatur:
-40 .. 65 °C
Leistungsaufnahme im Leerlauf und Standby:
11 W
Höhe:
520 mm
Breite:
255 mm
Tiefe:
125 mm
Gewicht:
12 kg
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85044084
Gewicht:
13.000 kg


