VICTRON ENERGY - Wechselrichter Victron Phoenix Inverter 12/2000 Smart

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PIN122201000
Ausgangsnennleistung AC - 2000 W
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85044084
Gewicht - 13.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076057512
Sonepar Artikelnummer
121012773
Hersteller Artikelnummer
PIN122201000
Hersteller Typ
PIN122201000
Hersteller Artikel Nr.:
PIN122201000
Ausgangsnennleistung AC:
2000 W
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044084
Gewicht:
13.000 kg
Wechselrichter Phoenix Inverter 12/2000 Smart 2000 W, 12 VDC, 230 VAC / 50 Hz, Eigenverbrauch 8 W / 0,6 W, IP21, LED, Sinusspannung, elektronische Schutzfunktion, Option (Inverter Control, Color Control GX, VE.Direct zu USB Schnittstelle, Drahtlose Bluetooth Kommunikation, BMV)


