VICTRON ENERGY - Wechselrichter Victron Phoenix Inverter 12/3000 Smart

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 321743
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85044084
Gewicht - 18.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076047360
Sonepar Artikelnummer
121012774
Hersteller Artikelnummer
321743
Hersteller Typ
PIN122300000
Hersteller Artikel Nr.:
321743
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044084
Gewicht:
18.000 kg
Wechselrichter Phoenix Inverter 12/3000 Smart 3000 W, 12 VDC, 230 VAC / 50 Hz, Eigenverbrauch 12 W / 1,5 W, IP21, LED, Sinusspannung, elektronische Schutzfunktion, Option (Inverter Control, Color Control GX, VE.Direct zu USB Schnittstelle, Drahtlose Bluetooth Kommunikation, BMV)


