VICTRON ENERGY - Wechselrichter Victron Phoenix Inverter 24/1600 Smart

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 321744
Ausgangsnennleistung AC - 1600 W
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85044084
Gewicht - 12.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076057529
Sonepar Artikelnummer
121012775
Hersteller Artikelnummer
321744
Hersteller Typ
PIN242161000
Hersteller Artikel Nr.:
321744
Ausgangsnennleistung AC:
1600 W
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044084
Gewicht:
12.000 kg
Wechselrichter Phoenix Inverter 24/1600 Smart 1600 W, 24 VDC, 230 VAC / 50 Hz, Eigenverbrauch 9 W / 1,3 W, IP21, LED, Sinusspannung, elektronische Schutzfunktion, Option (Inverter Control, Color Control GX, VE.Direct zu USB Schnittstelle, Drahtlose Bluetooth Kommunikation, BMV)


