VICTRON ENERGY - Wechselrichter Victron Phoenix Inverter 24/3000 Smart

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 321746
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85044084
Gewicht - 19.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076047377
Sonepar Artikelnummer
121012777
Hersteller Artikelnummer
321746
Hersteller Typ
PIN242300000
Hersteller Artikel Nr.:
321746
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044084
Gewicht:
19.000 kg
Wechselrichter Phoenix Inverter 24/3000 Smart 3000 W, 24 VDC, 230 VAC / 50 Hz, Eigenverbrauch 13 W / 1,9 W, IP21, LED, Sinusspannung, elektronische Schutzfunktion, Option (Inverter Control, Color Control GX, VE.Direct zu USB Schnittstelle, Drahtlose Bluetooth Kommunikation, BMV)


