VICTRON ENERGY - Wechselrichter Victron Phoenix Inverter 48/3000 Smart

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 321749
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85044084
Gewicht - 19.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076047384
Sonepar Artikelnummer
121012781
Hersteller Artikelnummer
321749
Hersteller Typ
PIN482300000
Hersteller Artikel Nr.:
321749
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044084
Gewicht:
19.000 kg
Wechselrichter Phoenix Inverter 48/3000 Smart 3000 W, 48 VDC, 230 VAC / 50 Hz, Eigenverbrauch 15 W / 2,8 W, IP21, LED, Sinusspannung, elektronische Schutzfunktion, Option (Inverter Control, Color Control GX, VE.Direct zu USB Schnittstelle, Drahtlose Bluetooth Kommunikation, BMV)


