VICTRON ENERGY - Wechselrichter Victron Phoenix Inverter 48/5000 Smart

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 321903
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85044084
Gewicht - 28.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076047940
Sonepar Artikelnummer
121012782
Hersteller Artikelnummer
321903
Hersteller Typ
PIN482500000
Hersteller Artikel Nr.:
321903
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85044084
Gewicht:
28.000 kg
Wechselrichter Phoenix Inverter 48/5000 Smart 5000 W, 48 VDC, 230 VAC / 50 Hz, Eigenverbrauch 20 W / 3,2 W, IP21, LED, Sinusspannung, elektronische Schutzfunktion, Option (Inverter Control, Color Control GX, VE.Direct zu USB Schnittstelle, Drahtlose Bluetooth Kommunikation, BMV)


