Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTRON ENERGY - Wechselrichter Victron RS 48/6000 230V Smart

VICTRON ENERGY
kopierenkopieren
VICTRON ENERGY - Wechselrichter Victron  RS 48/6000 230V Smart

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 322045

  • Herkunftsland - IN

  • Zolltarifnummer - 85044084

  • Gewicht - 11.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719076046059

Sonepar Artikelnummer

121015082

Hersteller Artikelnummer

322045

Hersteller Typ

PIN482600000

Hersteller Artikel Nr.:

322045

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85044084

Gewicht:

11.000 kg

Der Wechselrichter RS Smart ist ein leistungsstarker Wechselrichter mit 48 VDC, 6 kVA und 230 VAC. Dank seines modernen Designs und der Hochfrequenztechnik wiegt der Wechselrichter nur 11 kg und hat einen ausgezeichneten Wirkungsgrad, eine geringe Standby-Leistung und einen sehr leisen Betrieb. Der Wechselrichter ist mit einem Display zur Anzeige von Batterie- und Wechselrichterdetails ausgestattet. Diese Parameter können auch über Bluetooth von der VictronConnect App ausgelesen werden. Darüber hinaus verfügt der Wechselrichter über einen VE.Can-Anschluss für die Verbindung an ein GX-Gerät zur Systemüberwachung. Modelle: