Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VICTRON ENERGY - Wechselrichter Victron RS Smart Solar 48/6000 230V

VICTRON ENERGY
kopierenkopieren
VICTRON ENERGY - Wechselrichter Victron RS Smart Solar 48/6000 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 321904

  • Herkunftsland - IN

  • Zolltarifnummer - 85044084

  • Gewicht - 11.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8719076048176

Sonepar Artikelnummer

121012784

Hersteller Artikelnummer

321904

Hersteller Typ

PIN482601000

Hersteller Artikel Nr.:

321904

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85044084

Gewicht:

11.000 kg

Der Multi RS Solar 48/6000 ist ein Wechselrichter/Ladegerät für 48 V & 6 kVA mit 450 VDC 4 kWp PV-Eingang. 4800W - 5300 W, 48 VDC, 6 kVA, 230 VAC / 50 Hz, Eigenverbrauch 20 W, IP21, LCD-Display, Sinusspannung, elektronische Schutzfunktion, Schnittstelle (VE.Can, VE.Direct, Bluetooth) Dank der Hochfrequenztechnik und eines neuen Designs wiegt dieser leistungsstarke Wechselrichter nur 11 kg. Darüber hinaus hat es einen ausgezeichneten Wirkungsgrad, eine geringe Standby-Leistung und einen sehr leisen Betrieb. Das Display liest die Batterie-, Wechselrichter- und Solarparameter ab. Auf die gleichen Parameter kann mit einem Smartphone oder einem anderen Bluetooth-fähigen Gerät über die VictronConnect-App zugegriffen werden. Modelle: 6000VA