VICTRON ENERGY - Wechselrichter Victron12/2000 230V Smart

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 322298
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85044087
Gewicht - 13.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076071402
Sonepar Artikelnummer
121413768
Hersteller Artikelnummer
322298
Hersteller Typ
PIN122251000
Hersteller Artikel Nr.:
322298
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044087
Gewicht:
13.000 kg
2000 W, 12 VDC, 230 VAC / 50 Hz, Eigenverbrauch 8 W / 0,6 W, IP21, LED, Sinusspannung, elektronische Schutzfunktion, Option (Inverter Control, Color Control GX, VE.Direct zu USB Schnittstelle, Drahtlose Bluetooth Kommunikation, BMV)


