VICTRON ENERGY - WR / Ladegerät Victron MultiPlus-II 12/5000/220-50 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 322176
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 85044084
Gewicht - 33.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719076061007
Sonepar Artikelnummer
121205787
Hersteller Artikelnummer
322176
Hersteller Typ
PMP122505010
Hersteller Artikel Nr.:
322176
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85044084
Gewicht:
33.000 kg
Wechselrichter 12V, Ausgang 230V ± 2% Frequenz: 50 Hz ± 0,1% Abmessung 152 x 345 x 702mm


