VIDERA - 8 Kanal HDCVI Pentabrid Rekorder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 36PVD-830-X
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85219000
Gewicht - 1.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120744776
Hersteller Artikelnummer
36PVD-830-X
Hersteller Typ
PVD-830-X
Hersteller Artikel Nr.:
36PVD-830-X
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85219000
Gewicht:
1.200 kg
Aufzeichnung und Verwaltung von bis zu 8 HDCVI, CVBS, AHD, TV + 4 IP Kamera Unterstützt IP Kameras mit einer Auflösung bis zu 6MP Aufnahme : Bis zu 200 Bilder / Sek. 1080P - HD Unterstützt bis zu 2 SATA Festplatten à max. 10TB (insg. bis zu 20TB) Aufzeichnungsmodus: Bewegung, Zeitplan und manuell Monitor Anschlüsse: HDMI und VGA Sonstige Anschlüsse: 1xUSB3.0, 1xUSB2.0, 4x Audio In, 1x Audio Out, 8x Alarm Eingänge, 3x Relais Ausgänge, 1x RJ45 (10/100Mbps) Fernzugriff: über Webbrowser, SmartPSS VMS und über App für Android (gDMSS) und iPhone (iDMSS) Lieferumfang: Rekorder, USB Maus, Fernbedienung, 1x Netzgerät und VMS Software Spannung / Leistung: 12V DC / 15 Watt Abmessungen (B x H x T): 1U, 375mm x 287mm x 53mm


