Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VIDERA - 8 Kanal Ultra HD 4K Netzwerkrecorder mit 8x PoE-Port

VIDERA
kopierenkopieren
VIDERA - 8 Kanal Ultra HD 4K Netzwerkrecorder mit 8x PoE-Port

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 31NVD-L805IP-4K2

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120473356

Hersteller Artikelnummer

31NVD-L805IP-4K2

Hersteller Typ

NVD-L805IP-4K2

Hersteller Artikel Nr.:

31NVD-L805IP-4K2

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

8 Kanal Ultra HD 4K NVR Unterstützt 8 Kanäle IP Kameras, 8 x PoE Aufnahme: bis zu 200Mbps, 4CH@4K, 8ch@1080P Alarm IN/OUT: 4/2, Audio IN/OUT: 1/1 max. 2HDD bis 8TB, Video Ausgänge: HDMI, VGA 1U, 375mm x 327mm x 53mm