VIDERA - HDCVI IR-Domekamera 2MP 1080p wetterfest 2,7-12mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 36CVR-ED232V
Ausführung - Standard (fest)
Brennweitengröße - 2.7 .. 12 mm
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel) - 2
Mit Objektiv - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120744774
Hersteller Artikelnummer
36CVR-ED232V
Hersteller Typ
CVR-ED232V
Hersteller Artikel Nr.:
36CVR-ED232V
Ausführung:
Standard (fest)
Brennweitengröße:
2.7 .. 12 mm
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
2
Mit Objektiv:
Ja
Protokoll:
analog
Bildsystem:
PAL
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Mit Infrarot-Lampe:
Ja
Max. Infrarot-Reichweite:
30 m
Mit Videobewegungsmelder:
Ja
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP67
Horizontaler Blickwinkel:
105.9 .. 33.4 °
Leistungsaufnahme:
6.3 W
Versorgungsspannung:
12 V
Spannungsart:
DC
Farbe:
weiß
Durchmesser:
122 mm
Höhe:
88.9 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85258900
Gewicht:
0.440 kg


