VIDERA - Netzwerk IR-Domekamera 2MP 1080p wetterfest 2,7-13,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 31IPR-ED232STv2
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85258900
Gewicht - 0.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120744770
Hersteller Artikelnummer
31IPR-ED232STv2
Hersteller Typ
IPR-ED232STv2
Hersteller Artikel Nr.:
31IPR-ED232STv2
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85258900
Gewicht:
0.400 kg
1/2.8“ CMOS Sensor 2 Megapixel Auflösung (1920x1080) Farbe: 0.006Lux/F1.4, IR: 0Lux/F1.4 max. 25 Bilder/s bei 2Mp (1920x1080) 2.7mm ~ 13.5mm, Varioobjektiv 39° ~ 106° Blickwinkel IR Ausleuchtung: 30m Besonderheiten: WDR, PoE Micro SD Einschub Wetterfest: IP67 / IK10 PoE / 12V Gleichspannung, max. 9Watt