VIMAR - By-alarm Plus Set 25-Bereich+IP-Gateway

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0K03800.02
Busfähig - Ja
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 85311030
Gewicht - 5.020 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8007352708778
Sonepar Artikelnummer
121186264
Hersteller Artikelnummer
0K03800.02
Hersteller Typ
0K03800.02
Hersteller Artikel Nr.:
0K03800.02
Busfähig:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
5.020 kg
Steuergerät-Set By-alarm Plus 25 Zonen, AP-Einbau mit: 1 Steuergerätekarte mit 25 Zonen 03800, 1 Tastatur mit Display 03817, 1 Außensirene 03827, 2 AP-Warnmelder mit Unterkriechschutz 01721, 1 Gateway Einbruchssicherung 03812, 1 Netzteil 230 V 13 Vdc 3,2 A 03805, 1 Kunststoffdose 03814