VIMAR - Elektronisches WLAN Thermostat mit LED Matrix-Display weiß AP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 02912
Ausführung - An/Aus
Art der Spannungsversorgung - 230 V AC
Anschluss - 2-Draht
Mit Empfänger - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8007352675544
Sonepar Artikelnummer
120998683
Hersteller Artikelnummer
02912
Hersteller Typ
02912
Hersteller Artikel Nr.:
02912
Ausführung:
An/Aus
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Anschluss:
2-Draht
Mit Empfänger:
Nein
Montageart:
Aufputz
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Farbe:
weiß
Sensor extern:
Ja
Thermische Rückkopplung:
parallel
Regelcharakteristik:
PID
Geeignet für Heizung:
Ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Differenz verstellbar:
Ja
Temperatur ablesbar:
Ja
Mit Geräuschniveauanzeige:
Nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Mit Display:
Ja
Bedienung:
Taste
Mit Trinkwasserschaltung:
Nein
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Schutzart (IP):
IP20
Explosionsgeschützt:
Ja
RAL-Nummer:
9003
Höhe:
106.7 mm
Breite:
118 mm
Tiefe:
21.2 mm
Durchmesser:
0 mm
Klasse des Temperaturreglers:
IV
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.235 kg


