Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VIMAR - Netzgerät 100-240Vac 12Vdc 1,25A

VIMAR
kopierenkopieren
VIMAR - Netzgerät 100-240Vac 12Vdc 1,25A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 01831.1

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - sonstige

  • Anzahl der versorgbaren Linien - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8007352613102

Sonepar Artikelnummer

121069594

Hersteller Artikelnummer

01831.1

Hersteller Typ

01831.1

Hersteller Artikel Nr.:

01831.1

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

sonstige

Anzahl der versorgbaren Linien:

1

Max. Ausgangsstrom:

1250 mA

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Ja

Bussystem Powernet:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Mit LED-Anzeige:

Ja

Busspannung pufferbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.080 kg

Netzgerät mit Ausgang 12 Vdc 1250 mA, Spannungsversorgung 100-240 V~ 50/60 Hz, Installation auf DIN-Schiene (60715 TH35), TE 1 Modul 17,5 mm