VITALHEIZUNG - Abdeckleisten für HVH300GS + HVH300CR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170302
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85169000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8590875057220
Sonepar Artikelnummer
120779735
Hersteller Artikelnummer
170302
Hersteller Typ
Abdeckleisten f HVH300GS + HVH300CR
Hersteller Artikel Nr.:
170302
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85169000
seitliche Abdeckleisten, 1 VE = 2 Stück Maße je Stück: 25 x 550 x 10 mm Gewicht: 0,25 kg zur Abdeckung der Befestigung des Heizpaneels zur Wand Die obere und untere Seite des Heizpaneels dürfen nicht abgedeckt werden, damit die notwendige Belüftung gewährleistet ist und eine Überhitzung verhindert wird.