VITALHEIZUNG - Abdeckleisten für HVH500GS + HVH500CR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170304
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85169000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8590875057831
Sonepar Artikelnummer
120779737
Hersteller Artikelnummer
170304
Hersteller Typ
Abdeckleisten f HVH500GS + HVH500CR
Hersteller Artikel Nr.:
170304
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85169000
seitliche Abdeckleisten, 1 VE = 2 Stück Maße je Stück: 25 x 1160 x 10 mm Gewicht: 0,51 kg zur Abdeckung der Befestigung des Heizpaneels zur Wand Die obere und untere Seite des Heizpaneels dürfen nicht abgedeckt werden, damit die notwendige Belüftung gewährleistet ist und eine Überhitzung verhindert wird.