VITALHEIZUNG - Aufsteller mit vormontierte Muster 1x HVH100
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 240104
Herkunftsland - AT
Zolltarifnummer - 85162999
Gewicht - 67.000 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120707120
Hersteller Artikelnummer
240104
Hersteller Typ
PALETTEN-AUFSTELLER VICTORY HVH100
Hersteller Artikel Nr.:
240104
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85162999
Gewicht:
67.000 kg
Stellfläche: B x T 120 x 80 cm, Höhe ca. 140 cm, Muster vormontiert HVH100 victory Infrarot-Heizpaneel, Bestückung : (ACHTUNG NICHT IM LIEFERUMFANG), 4x HVH300 victory Infrarot-Heizpaneel, 2x HVH450 victory Infrarot-Heizpaneel, 6x HVH600 victory Infrarot-Heizpaneel, 3x HVH700 victory Infrarot-Heizpaneel, 5x HVHSDT05 Steckdosenthermostat, 5x HVH WLAN001 Thermostat


