Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VITALHEIZUNG - Betonopferheizung PDS1P 40W/m 3200W 85 m

VITALHEIZUNG
kopierenkopieren
VITALHEIZUNG - Betonopferheizung PDS1P 40W/m 3200W 85 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 060807

  • Anschlussleistung - 3.2 kW

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85168080

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8590875346591

Sonepar Artikelnummer

120794727

Hersteller Artikelnummer

060807

Hersteller Typ

PDS1P 40W/M 3200W 85M

Hersteller Artikel Nr.:

060807

Anschlussleistung:

3.2 kW

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85168080

3200 Watt, 230 Volt, 13,91 Ampere, IP67 Maße: 85000x7,2x7,2 mm, inkl. Anschlusskabel (2m lang) mit Schukostecker, Das 2-adrige Heizkabel dient zur Beschleunigung der Betonausreifung im Winter, für kurzfristige Einmalverwendung bestimmt. Lieferzeit 2-3 Wochen