Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VITALHEIZUNG - Betonopferheizung PDS1P 40W/m 735W 20 m

VITALHEIZUNG
kopierenkopieren
VITALHEIZUNG - Betonopferheizung PDS1P 40W/m 735W 20 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 060803

  • Anschlussleistung - 0.735 kW

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85168080

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8590875346577

Sonepar Artikelnummer

120794723

Hersteller Artikelnummer

060803

Hersteller Typ

PDS1P 40W/M 735W 20M

Hersteller Artikel Nr.:

060803

Anschlussleistung:

0.735 kW

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85168080

735 Watt, 230 Volt, 3,20 Ampere, IP67 Maße: 20000x7,2x7,2 mm, inkl. Anschlusskabel (2m lang) mit Schukostecker, Das 2-adrige Heizkabel dient zur Beschleunigung der Betonausreifung im Winter, für kurzfristige Einmalverwendung bestimmt. Lieferzeit 2-3 Wochen