Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VITALHEIZUNG - D-Mat (De-Icing-Mat) Heizmatte 950W

VITALHEIZUNG
kopierenkopieren
VITALHEIZUNG - D-Mat (De-Icing-Mat) Heizmatte 950W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 060603

  • Mit Trägermatte - Nein

  • Anschlussleistung - 950 W

  • Leistung - 206 W/m²

  • Fläche - 4.57 m²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8590875007997

Sonepar Artikelnummer

120819874

Hersteller Artikelnummer

060603

Hersteller Typ

D-Mat (De-Icing-Mat) 950

Hersteller Artikel Nr.:

060603

Mit Trägermatte:

Nein

Anschlussleistung:

950 W

Leistung:

206 W/m²

Fläche:

4.57 m²

Breite:

1500 mm

Selbstklebend:

Nein

Heizleiterbelastung:

311 W/m

Anzahl der Kaltleiter:

1

Länge der Kaltleiter:

5000 mm

Geeignet als Freiflächenheizung:

Ja

Geeignet als Dachflächenheizung:

Nein

Länge:

3050 mm

Stärke:

4 mm

Mit Regler:

Nein

Mit Raumthermostat:

Nein

Mit Bodentemperatursensor:

Nein

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

85168080

280 W/m2, 950 Watt, 230 Volt, 4,13 Ampere Heizfläche: 2850 x 1200 mm Schutzklasse - Matte: IP56, Stecker: IP54 Maße: 3050 x 1500 x 4 mm, 9,60 kg inkl. 5m Anschlusskabel mit Schukostecker