VITALHEIZUNG - Display-Kombi-Thermostat für 2 Fühlerkreise(080403)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 080403
Art der Spannungsversorgung - 230 V AC
Montageart - Aufputz/Unterputz
Farbe - weiß
Temperatur ablesbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
120386692
Hersteller Artikelnummer
080403
Hersteller Typ
HVHTFT MIT TOUCHSCREEN
Hersteller Artikel Nr.:
080403
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Montageart:
Aufputz/Unterputz
Farbe:
weiß
Temperatur ablesbar:
Ja
Mit Display:
Ja
Verdeckte Bedienung:
Nein
Schutzart (IP):
IP21
Höhe:
92 mm
Breite:
92 mm
Tiefe:
18 mm
Zolltarifnummer:
90321080


