VITALHEIZUNG - Einbaurahmen für HVH300 victory IR-Heizpaneel(010450)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 010450
Montageart - Unterputz
Form - quadratisch
Ausführung - Einzel
Tiefe - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8590875034009
Sonepar Artikelnummer
120420942
Hersteller Artikelnummer
010450
Hersteller Typ
HVH ER 300 EINBAURAHMEN
Hersteller Artikel Nr.:
010450
Montageart:
Unterputz
Form:
quadratisch
Ausführung:
Einzel
Tiefe:
30 mm
Koppelbar:
Nein
Länge:
625 mm
Breite:
625 mm
Befestigung der Geräte:
schrauben
Mit Schrauben:
Ja
Rohrarretierung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Luftdicht:
Nein
Mit Trennwand:
Nein
Zolltarifnummer:
85169000


