VITALHEIZUNG - Einbaurahmen für HVH600+700 victory IR-Heizpaneel(010451)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 010451
Länge - 607 mm
Breite - 1207 mm
Zolltarifnummer - 85169000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8590875034016
Sonepar Artikelnummer
120420943
Hersteller Artikelnummer
010451
Hersteller Typ
HVH ER 600/700 EINBAURAHMEN
Hersteller Artikel Nr.:
010451
Länge:
607 mm
Breite:
1207 mm
Zolltarifnummer:
85169000
passend für IR-Heizpaneel HVH600 + 700 victory, geeignet für den planen Einbau der Heizpaneele in eine Deckenkonsturktion (zB Gipskartondecke)


