VITALHEIZUNG - Funk-Raumthermostat komb.m.Empf.BT001/002/003 1Empf(080549)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 080549
Art der Spannungsversorgung - Batterie
Montageart - Aufputz
Farbe - weiß
Temperatur ablesbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
120386687
Hersteller Artikelnummer
080549
Hersteller Typ
BT010 FUNK-RAUMTHERMOSTAT ANALOG
Hersteller Artikel Nr.:
080549
Art der Spannungsversorgung:
Batterie
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Temperatur ablesbar:
Nein
Mit Display:
Nein
Bedienung:
Dreh
Verdeckte Bedienung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
80 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
40 mm
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.172 kg


