VITALHEIZUNG - Funk-Raumthermostat komb.m.Empf.BT001/002/003 9Empf(080550)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 080550
Art der Spannungsversorgung - Batterie
Mit Empfänger - Nein
Farbe - weiß
Temperatur ablesbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
120386688
Hersteller Artikelnummer
080550
Hersteller Typ
BT710 FUNK-RAUMTHERMOSTAT
Hersteller Artikel Nr.:
080550
Art der Spannungsversorgung:
Batterie
Mit Empfänger:
Nein
Farbe:
weiß
Temperatur ablesbar:
Ja
Mit Display:
Ja
Bedienung:
Taste
Verdeckte Bedienung:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
80 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
30 mm
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.164 kg


