VITALHEIZUNG - Funkempfänger AP komb.m.Thermostat BT710/BT010(080552)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 080552
Montageart - Aufputz
Farbe - weiß
Stromversorgung - 230 V AC
Geeignet für Schutzart (IP) - IP40
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
120386690
Hersteller Artikelnummer
080552
Hersteller Typ
BT002 (BT002) FUNKEMPFÄNGER AP
Hersteller Artikel Nr.:
080552
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Stromversorgung:
230 V AC
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Funkfrequenz:
433.92 MHz
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.142 kg


