VITALHEIZUNG - Funkempfänger UP komb.m.Thermostat BT710/BT010(080551)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 080551
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Stromversorgung - 230 V AC
Geeignet für Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
120386689
Hersteller Artikelnummer
080551
Hersteller Typ
BT001 FUNKEMPFÄNGER UP
Hersteller Artikel Nr.:
080551
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Stromversorgung:
230 V AC
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Funkfrequenz:
433.92 MHz
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.057 kg


