Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VITALHEIZUNG - Funkempfänger Zwischensteckdose komb.m. BT710/BT010(080553)

VITALHEIZUNG
kopierenkopieren
VITALHEIZUNG - Funkempfänger Zwischensteckdose komb.m. BT710/BT010(080553)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 080553

  • Farbe - weiß

  • Geeignet für Schutzart (IP) - IP40

  • Funkfrequenz - 433.92 MHz

  • Zolltarifnummer - 90321020

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

120386691

Hersteller Artikelnummer

080553

Hersteller Typ

BT003 (BT003) FUNKEMPFÄNG. ZW.STD.

Hersteller Artikel Nr.:

080553

Farbe:

weiß

Geeignet für Schutzart (IP):

IP40

Funkfrequenz:

433.92 MHz

Zolltarifnummer:

90321020

Komfortable Regelung Ihrer Temperaturkurve. Mit unseren Thermostaten und Temperaturreglern haben Sie Ihren Energieverbrauch optimal im Griff. Die aktuelle Temperatur wird gemessen und gegebenenfalls automatisch angepasst. Die Vorteile auf einen Blick: Flexible Regelung der Temperaturkurve, Intelligenz der Systeme sorgt für dauerhaftes Wohlfühlen, Einfache Handhabung, Kompatibel mit den Infrarotheizungen von vitalheizung®