VITALHEIZUNG - Fußboden-Aluheizmatt m.zweiadr.Heizkab 0,5x2,5m 100W(061001)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 061001
Anschlussleistung - 100 W
Leistung - 80 W/m²
Fläche - 1.25 m²
Breite - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120049611362
Sonepar Artikelnummer
120555412
Hersteller Artikelnummer
061001
Hersteller Typ
ALU-HEIZMATTE 80W/M² 1,25 M²
Hersteller Artikel Nr.:
061001
Anschlussleistung:
100 W
Leistung:
80 W/m²
Fläche:
1.25 m²
Breite:
500 mm
Geeignet für Feuchträume:
Ja
Geeignet als Freiflächenheizung:
Nein
Geeignet als Dachflächenheizung:
Nein
Länge:
2500 mm
Stärke:
1.7 mm
Zolltarifnummer:
85168080


