VITALHEIZUNG - Fußboden-Aluheizmatte m.zweiadr.Heizkab 0,5x10m 700W(061046)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 061046
Anschlussleistung - 700 W
Leistung - 140 W/m²
Fläche - 5 m²
Breite - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120049613267
Sonepar Artikelnummer
120555424
Hersteller Artikelnummer
061046
Hersteller Typ
ALU-HEIZMATTE 140W/M²5,0 M²
Hersteller Artikel Nr.:
061046
Anschlussleistung:
700 W
Leistung:
140 W/m²
Fläche:
5 m²
Breite:
500 mm
Geeignet für Feuchträume:
Ja
Geeignet als Freiflächenheizung:
Nein
Geeignet als Dachflächenheizung:
Nein
Länge:
10000 mm
Stärke:
1.7 mm
Zolltarifnummer:
85168080


