VITALHEIZUNG - Fußboden-Aluheizmatte m.zweiadr.Heizkab 0,5x12m 840W(061047)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 061047
Anschlussleistung - 840 W
Leistung - 140 W/m²
Fläche - 6 m²
Breite - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120049613274
Sonepar Artikelnummer
120555425
Hersteller Artikelnummer
061047
Hersteller Typ
ALU-HEIZMATTE 140W/M² 6,0 M²
Hersteller Artikel Nr.:
061047
Anschlussleistung:
840 W
Leistung:
140 W/m²
Fläche:
6 m²
Breite:
500 mm
Geeignet für Feuchträume:
Ja
Geeignet als Freiflächenheizung:
Nein
Geeignet als Dachflächenheizung:
Nein
Länge:
12000 mm
Stärke:
1.7 mm
Zolltarifnummer:
85168080


