VITALHEIZUNG - Fußboden-Aluheizmatte m.zweiadr.Heizkab 0,5x20m 800W(061006)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 061006
Anschlussleistung - 800 W
Leistung - 80 W/m²
Fläche - 10 m²
Breite - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120049611416
Sonepar Artikelnummer
120555417
Hersteller Artikelnummer
061006
Hersteller Typ
ALU-HEIZMATTE 80W/M² 10,0 M²
Hersteller Artikel Nr.:
061006
Anschlussleistung:
800 W
Leistung:
80 W/m²
Fläche:
10 m²
Breite:
500 mm
Geeignet für Feuchträume:
Ja
Geeignet als Freiflächenheizung:
Nein
Geeignet als Dachflächenheizung:
Nein
Länge:
20000 mm
Stärke:
1.7 mm
Zolltarifnummer:
85168080


