Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

VITALHEIZUNG - Fußboden-Aluheizmatte m.zweiadr.Heizkab 0,5x24m 960W(061007)

VITALHEIZUNG
kopierenkopieren
VITALHEIZUNG - Fußboden-Aluheizmatte m.zweiadr.Heizkab 0,5x24m 960W(061007)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 061007

  • Anschlussleistung - 960 W

  • Leistung - 80 W/m²

  • Fläche - 12 m²

  • Breite - 500 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9120049611423

Sonepar Artikelnummer

120555418

Hersteller Artikelnummer

061007

Hersteller Typ

ALU-HEIZMATTE 80W/M² 12,0 M²

Hersteller Artikel Nr.:

061007

Anschlussleistung:

960 W

Leistung:

80 W/m²

Fläche:

12 m²

Breite:

500 mm

Geeignet für Feuchträume:

Ja

Geeignet als Freiflächenheizung:

Nein

Geeignet als Dachflächenheizung:

Nein

Länge:

24000 mm

Stärke:

1.7 mm

Zolltarifnummer:

85168080

Das vitalheizung®-Alu-Heizmatten-System ist für die Installation unter schwimmend verlegten Laminat- und Holzfußböden bestimmt, auch in feuchten Räumen geeignet. Die Matten sind sowohl für Renoveriungen und Sanierungen im Fußbodenbereich als auch für dne Neubau bestens geeignet. Heizmatte mit 80 oder 140 Watt/m2, Bahnbreite 50 cm, bestehend aus tragender Aluminiumfolie mit befestigten Heizkabel (zweiadrig) samt 3 m langem Anschlusskabel (kaltes Ende). Für die Verlegung wird eine Trittschallisolierung (zB Starlon) benötigt. Zusätzlich wird für die Verlegung unter Teppich, PVC und Vinylböden die Heat-Pak 7 Unterlage benötigt.