VITALHEIZUNG - Fußboden-Aluheizmatte m.zweiadr.Heizkab 0,5x4m 160W(061002)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 061002
Anschlussleistung - 160 W
Leistung - 80 W/m²
Fläche - 2 m²
Breite - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120049611379
Sonepar Artikelnummer
120555413
Hersteller Artikelnummer
061002
Hersteller Typ
ALU-HEIZMATTE 80W/M² 2,0 M²
Hersteller Artikel Nr.:
061002
Anschlussleistung:
160 W
Leistung:
80 W/m²
Fläche:
2 m²
Breite:
500 mm
Geeignet für Feuchträume:
Ja
Geeignet als Freiflächenheizung:
Nein
Geeignet als Dachflächenheizung:
Nein
Länge:
4000 mm
Stärke:
1.7 mm
Zolltarifnummer:
85168080
Das vitalheizung®-Alu-Heizmatten-System ist für die Installation unter schwimmend verlegten Laminat- und Holzfußböden bestimmt, auch in feuchten Räumen geeignet. Die Matten sind sowohl für Renoveriungen und Sanierungen im Fußbodenbereich als auch für dne Neubau bestens geeignet. Heizmatte mit 80 oder 140 Watt/m2, Bahnbreite 50 cm, bestehend aus tragender Aluminiumfolie mit befestigten Heizkabel (zweiadrig) samt 3 m langem Anschlusskabel (kaltes Ende). Für die Verlegung wird eine Trittschallisolierung (zB Starlon) benötigt. Zusätzlich wird für die Verlegung unter Teppich, PVC und Vinylböden die Heat-Pak 7 Unterlage benötigt.


