VITALHEIZUNG - Fußboden-Aluheizmatte m.zweiadr.Heizkab 0,5x4m 280W(061043)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 061043
Anschlussleistung - 280 W
Leistung - 140 W/m²
Fläche - 2 m²
Breite - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9120049613236
Sonepar Artikelnummer
120555421
Hersteller Artikelnummer
061043
Hersteller Typ
ALU-HEIZMATTE 140W/M² 2,0 M²
Hersteller Artikel Nr.:
061043
Anschlussleistung:
280 W
Leistung:
140 W/m²
Fläche:
2 m²
Breite:
500 mm
Geeignet für Feuchträume:
Ja
Geeignet als Freiflächenheizung:
Nein
Geeignet als Dachflächenheizung:
Nein
Länge:
4000 mm
Stärke:
1.7 mm
Zolltarifnummer:
85168080


